Beli speed gun di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Bushnell Velocity Speed Gun
    Mulai

    Rp10.999.900

    Bushnell Velocity Speed Gun
    Deskripsi:
    Bushnell 101911 Velocity Speed Gun adalah peralatan ukur yang berfungsi untuk mencatat dan memonitor kecepatan.Penggunaan speed gun umumnya digunakan dalam olahraga seperti balap mobil atau motor bisa mengukur kecepatan laju, bisa juga di olahraga baseball untuk mengukur kecepatan lemparan pitcher, badminton atau tenis untuk mengukur kecepatan pukulan smash. Mengetahui seberapa cepat pemain melempar atau berlari dapat langsung memengaruhi keputusan pelatih.Kecepatan Bushnell dilengkapi dengan teknologi pemrosesan sinyal digital, yang dapat mengukur kecepatan bola bisbol dari hingga 90 kaki, atau kendaraan yang bergerak dari sejauh 1.500 kaki. Akibatnya, sangat mudah untuk mengambil 40 waktu pemain atau mengukur kecepatan servis tenis.Masukkan senapan kecepatan Kecepatan Bushnell, yang memberi tahu Anda kecepatan suatu benda dalam plus-atau-minus 1 mil per jam.Bushnell Speed Gun juga digunakan oleh penegak hukum/polisi untuk memonitor pelanggaran kecepatan melebihi batas maksimum oleh pengendara kendaraan.Speed gun juga mudah digunakan, dengan pegangan pistol point-and-shoot yang menampilkan waktu kecepatan tercepat setelah pelatuk dilepaskan. Pistol radar Kecepatan Bushnell menawarkan operasi tunjuk dan tembak yang mudah yang dapat digunakan untuk melacak segala sesuatu mulai dari mobil balap hingga kecepatan melempar. Layar LCD besar memudahkan pembacaan kecepatan.
    atribut:
    • Accuracy (mph/Kph): ±1/±2
    • Battery Type: C(2)
    • Auto Racing (mph/kph): 6-200 (1500+ feet away); 16-322 (457 meters away)
    • Auto (Baseball/Softball/Tennis) (mph/kph): 6-110 (90 feet away); 16-177 (27 meters away)
    • Size (mm): 109x213x152
  2. Taffware Versatile Electric Motor Pump Portable Tire Inflator (Pompa Udara Kompresor)
    Mulai

    Rp429.900

    Taffware Versatile Electric Motor Pump Portable Tire Inflator (Pompa Udara Kompresor)
    Deskripsi:
    Alat ini bukan pompa motor biasa. Selain bentuknya yang keren dan futuristik, inflator ini juga dilengkapi senter LED dan layar digital untuk mengetahui tingkat tekanan motor Anda. Cocok sekali dibawa di dalam jok motor Anda ketika Anda bepergian jauh, misalnya saat mudik lebaran
    atribut:
    • Dimensions (cm): 15x7.5x19
    • Operating Current (A): 10
    • Power (W): 120
    • Pressure (psi): 150
    • Material: Plastik ABS
    • Input Voltage (V): 12
  3. FLY-SPEED Tyre Inflator Gun
    Mulai

    Rp2.999.900

    FLY-SPEED Tyre Inflator Gun
    atribut:
    • Vehicle Applicable: Motor/Car/Truck
    • Power Supply (V): 3 (1.5x2)
    • Working Temperature (°C): -20 to +70
    • Input Air Pressure (bar/psi): <12/174
    • Measuring Range (bar/psi): 0.4-10.0/5-145
    • Differentiation (bar/psi): 0.05/0.75
    • Accuracy (%): ±1 + 0.5psi
    • Dimensions (mm): 280x90x75
    • Display Mode: LCD
    • Gross Weight (kg): 0.9
    • Nepple Size (inch): 1/4
    • Net Weight (kg): 0.5
    • Packing Size (mm): 325x200x100
  4. JWM Guard Patrol System
    Mulai

    Rp4.399.900

    JWM Guard Patrol System
    Deskripsi:
    JWM Cloud adalah cloud service yang khusus dibuat sebagai tempat menyimpan semua data hasil guard tour patrol JWM, data reader guard tour akan di upload melalui browser Google Chrome dan Firefox dari laptop atau PC. Sehingga tidak tergantung dari satu komputer aja. Data yang disimpan di JWM Cloud juga bisa dilihat melalui Aplikasi CloudPatrol+ Dengan demikian Managemen bisa monitor hasil kerja bawahan dengan lebih mudah setiap saat dimanapun berada.1 SET JWM WM 5000V5:- 1Unit Reader- 5 Checkpoint 30A- 3 Guard Tag Id- Holster- Pogo Pin Cable- Charger
    atribut:
    • Dimensions (mm): 144 × 47 × 30
    • IP Rating: IP67 (Tahan debu dan air, standar militer)
    • Material: Gabungan bodi metal dengan lapisan silikon/karet luar, sangat tangguh.
    • Reading Distance (cm): 3-5
  5. Bushnell Outdoor Sensor Camera Trophy Cam (Kamera Pengawas)
    Mulai

    Rp7.799.900

    Bushnell Outdoor Sensor Camera Trophy Cam (Kamera Pengawas)
    atribut:
    • Image/Format: Still image (JPG format), Movie (MP4 Format)
  6. Bushnell Digital Night Vision Scape
    Mulai

    Rp36.999.900

    Bushnell Digital Night Vision Scape
    atribut:
    • Package Size (mm): 220x190x99
  7. KYOTO TOOL (KTC) Slide Hammer Puller
    Mulai

    Rp5.299.900

    KYOTO TOOL (KTC) Slide Hammer Puller
    Deskripsi:
    - Shocker (hammer) weight is 5.3 kg. - AUD3 and AUD4 with shocker weights of 1.2kg and 3.5kg are also available. - A hexagonal nut ( AUD5-6 ) is provided as a spare part.
    atribut:
    • Screw Size: M22x2.5
  8. Taffware Pompa Mobil Elektrik
    Mulai

    Rp239.900

    Taffware Pompa Mobil Elektrik
    atribut:
    • Dimensions (cm): 26x11x18
    • Cable Length (m): 2.8
    • Material: ABS and Metal
    • Voltage (V): DC 12
    • Electric Current (A): 10
    • Maximum Pressure (psi): 150
  9. Fenix Senter
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp289.900

    Fenix Senter
    Deskripsi:
    Fenix​​​​C6 V3.0 adalah lampu kerja isi ulang berkinerja tinggi, yang dirancang khusus untuk perawatan dan perkerjaan industri umum, seperti perbaikan mobil, patroli malam, memperbaiki sirkuit listrik, dan sebagainya. Magnet di bagian ekor mudah untuk anda tempelkan ke permukaan logam, memberikan penggunaan hands-free. Selain itu, dua mode hadir dengan enam output yang dioperasikan oleh satu tombol, menawarkan pencahayaan optimal di setiap lokasi kerja. Didukung oleh baterai Li-ion 18650 2600mAh yang dapat diisi ulang. FenixC6 V3.0 membantu anda menyelesaikan pekerjaan dalam keadaan apa pun.Kelengkapan:FenixC6 V3.0 flashlight x1FenixARB-L18-2600 rechargeable Li-ion battery x1USB C-Type charging cable x1Lanyard x1Spare O-Ring x1User manual x1
  10. PEAK Stand Microscope
    Mulai

    Rp2.999.900

    PEAK Stand Microscope
    Deskripsi:
    Compact and lightweight measuring microscope. Light mobility with a bright lens and scale with excellent resolution and a smooth mechanism. The scale part can be removed depending on the application.
    atribut:
    • Type: Scope
    • Main Unit Dimensions, Diameter x Height H (Φmm x mm): 41.5x122
  11. Dino-Lite Microscope Digital (Mikroskop Digital)
    Mulai

    Rp3.599.900

    Dino-Lite Microscope Digital (Mikroskop Digital)
    Deskripsi:
    Dino-Lite Basic AM2111 adalah portabel Mikroskop digital usb yang akan menimbulkan minat penggunanya dalam belajar dan menganalisa objek apapun. Dino-Lite basic ini sangat banyak di gunakan di sekolah-sekolah untuk pembelajaran karena sangat terjangkau. Dengan menghubungkan portabel Mikroskop digital USB ke laptop sangat mudah digunakan dengan kualitas terbaik di kelas portabel mikroskop digital USB. Untuk versi Science dan industri adalah AF3113T/AF4915ZT dan AM73915MZT. Support untuk Windows atau Macintosh.
    atribut:
    • Interface: USB 2.0
  12. TONATA Speed Bump (Polisi Tidur)
    Mulai

    Rp87.900

    TONATA Speed Bump (Polisi Tidur)
    Deskripsi:
    Rubber Speed Bump / Polisi Tidur Karet Dengan ScotlightPemasangan mudah, awet, dan terlihat jelas saat malam hari.
    atribut:
    • Material: Solid Rubber
  13. Vivan Portable Tire Inflator (Pompa Udara Kompresor)
    Mulai

    Rp419.900

    Vivan Portable Tire Inflator (Pompa Udara Kompresor)
    Deskripsi:
    a. Nyalakan mobilb. Hubungkan charger pompa pada port charger di mobil.c. Pasang selang pompad. Atur tekanan bane. Klik satu kali untuk memulai.
  14. monotaro.id Clipboard Creative Foam (Papan Jalan)
    Mulai

    Rp10.900

  15. PROTO Master Tool Set (Set Perkakas)
    Mulai

    Rp13.999.900

    PROTO Master Tool Set (Set Perkakas)
    Deskripsi:
    This tool set features a variety of cutting tools, deburring and finishing tools, drilling, extracting, and tapping tools, electrical and telecomm tools, hex keys, inspection and retrieving tools, lights, measuring tools, nut drivers and nutsetters, pliers, prybars and pullers, putty knives and scrapers, screwdrivers, sockets and accessories, striking tools, and wrenches.
  16. DEFENDEREXTRA NEWNOMEXIIIA Fire-Resistant Wearpack Coverall Navy (Pakaian/Baju Anti Api)
    Mulai

    Rp829.900

    DEFENDEREXTRA NEWNOMEXIIIA Fire-Resistant Wearpack Coverall Navy (Pakaian/Baju Anti Api)
    atribut:
    • Certificate: HAKI, BALAI BESAR TEKSTIL KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA, SUCOFINDO
    • Color: Navy
    • Material: 93% New Nomex® III-A Meta Aramid, 5% Kevlar® Para Aramid, 2% Carbon Antistatic Fiber
    • Model: Inherent Flame Resistant Coverall
    • Schotlite: 3M Standard
    • Standards: EN 21612, NFPA 2112, GB 8965, SNI 0989-20
    • Thickness (oz): 6
    • Weave: Twill
    • Zipper: YKK Gold
  17. BASEUS Electric Portable Tire Pump with Auto Power Off (Pompa Udara Kompresor)
    Mulai

    Rp919.900

    BASEUS Electric Portable Tire Pump with Auto Power Off (Pompa Udara Kompresor)
    Deskripsi:
    1. Nirkabel Cepat Pengisian Kemampuan Menakjubkan,Baterai lithium 2400mAh, Pendeteksi otomatis tekanan ban, Pengisian otomatis dan stop, Multi guna2. Tidak perlu menggunakan pemantik api untuk mendapatkan listrik saat digunakan, lebih mudah dan bebas masalah, lebih aman dan lebih nyaman, 2400mAh Baterai lithium yang kuat3. Karena batasan jumlah silinder, disarankan untuk berhenti selama 5 menit setelah menggunakan selama 10 menit. Kalau tidak, kenaikan suhu cangkang logam akan merusak motor4. Bodi all-metal berukuran sama dengan power bank 30000mAh, tidak terlalu memakan banyak ruang dan mudah disimpan5. Pemantauan Akurat Status Tekanan Ban Tampilan Otomatis, Chip sensor cerdas dibangun di nozzle udara sehingga tekanan ban secara otomatis terdeteksi dan ditampilkan setelah terhubung. Ban dengan tekanan ban yang baik tidak akan dipompa, jika tidak perlu dipompa6. Tampilan Digital Cerdas Pengaturan Standar Preset / Manual Pengaturan Tekanan Ban Mode Ganda, Tekanan ban standar diatur terlebih dahulu.7. Tidak perlu diawasi, karena secara otomatis akan menghentikan pompa ban ketika mencapai nilai tekanan ban yang baik dan tidak akan menyebabkan tusukan ban karena pengisian yang berlebihan.
    atribut:
    • Dimension(mm): 140.2x42.6x78.2
    • Input Voltage(V): 5
    • Battery Capacity(Wh): 25.9
    • Charging Time (hour): 4-5
    • Power (W): 54
    • Pressure Range (psi): 5-150
Daftar Harga speed gun Terbaru November 2026
Bushnell Velocity Speed GunRp10.999.900
Taffware Versatile Electric Motor Pump Portable Tire Inflator (Pompa Udara Kompresor)Rp429.900
FLY-SPEED Tyre Inflator GunRp2.999.900
JWM Guard Patrol SystemRp4.399.900
Bushnell Outdoor Sensor Camera Trophy Cam (Kamera Pengawas)Rp7.799.900
Daimaru Lakban OPP Printed (Solasi / Selotip)Rp23.900
Bushnell Digital Night Vision ScapeRp36.999.900
KYOTO TOOL (KTC) Slide Hammer PullerRp5.299.900
Taffware Pompa Mobil ElektrikRp239.900
Fenix SenterRp289.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)